可搬攪拌機相

可搬攪拌機相 - 佐竹化学機械工業

サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。

用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400内容量1個
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
※低速形・高速形・可変速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303475A720-1.5B 50
256,700
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

サタケポータブルミキサーA720シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする