立形用攪拌機

立形用攪拌機 - 佐竹化学機械工業

サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。

用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。材質シャフト・インペラ:SUS304モーター全閉屋内形仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段内容量1個
注意
※ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
質量(kg)
電源(V)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
最大撹拌容量(L)低粘度
最大撹拌容量(L)中粘度
羽根外径(mm)
シャフト長さ(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303579AN54-GPR-1.5B 601.5603相200360100002500400170030
298,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303509AN14-GPR-0.065A 500.06514単相1003003009015060013
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303518AN14-GPR-0.1A 600.114単相10036070030022080013
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303527AN14-GPR-0.1B 500.1143相20030070030022080013
112,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303536AN24-GPR-0.2A 500.219単相1003001500500270100016
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303545AN24-GPR-0.2B 600.2193相2003601500500270100016
130,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303554AN34-GPR-0.4B 600.4253相2003603000800310130020
172,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303563AN44-GPR-0.75B 600.75403相20036050001500350150025
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする