バーテック
バーキュートプラス ミートブラシ
ガード付きで、刃物がついた器具を安全に清掃できます。
用途
スライサーなど、刃物がついた機械の清掃に
全長(mm)
510
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)
温度制御方式
PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)
常温~350
ブラシ長(mm)
175
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303929
69501551
510
白
64-9297-04
¥
10,788
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
62303938
69501552
510
青
64-9297-05
¥
10,788
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください