エクセン
軽便電棒(ロング)
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途
コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)
1015
出力(W)
280
電流(A)
5
電圧(V)
100
振動部(直径×長さLmm)
28×706
アズワン品番
64-7673-66
振動数範囲(Hz)
220~270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62303947
E28DLA
¥
93,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください