エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】

エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 - アソー
(1件のレビュー)

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。
一般にはない外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739747BS-9011RR1/8R1/8-10~80(凍結無き事)黄銅(C3771BD)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61739756BS-9022RR1/4R1/4-10~80(凍結無き事)黄銅(C3771BD)
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61739765BS-9033RR3/8R3/8-10~80(凍結無き事)黄銅(C3771BD)
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61739774BS-9044RR1/2R1/2-10~80(凍結箇所は除く)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739756
2021-11-19
用途: DIYエアーツール使用時
小谷与染工株式会社製造業

両端がテーパーネジでエアーレギュラー等にしっかり食い込み安定取り付け(今までの使用品は片側がストレートの為食い込みが浅いまま使用)モノタロウのカタログでこの商品を発見交換しました。(気分的に安心)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする