曜日別特売

エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】

エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 - アソー

一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。
両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。

形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739783BW-9011R61/8
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61739799BW-9022R81/4
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61739808BW-9033R103/8
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする