高輝度LED脚絆(電池CR2032付属)

高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) - OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) - OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) - OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) - OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) - OKACHO
(3件のレビュー)

両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。

用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。サイズフリータイプマジック式使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)点灯方式点滅OFF切替特性反射、通気性、LED寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
注意
※付属電池はモニター用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617401158701枚片足用
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
617401248701組(2枚)両足用
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 作業時
サービス業

すぐに断線して点灯しなくなります。安価とはいえ、使い捨てにも満たない商品でした。

2024-05-16
用途: イベント 整備
その他業種

イベントの交通整備と自転車用としてかった。
かなり明るい赤の点滅は目立つから交通整備にぴったり。
自転車用としては光が強く赤いチカチカが視界に入りだめだった。
内側は素材はメッシュでさらりとしているのでスルスルとパンツの裾まで落ちてしまう。きつく締め直しても落ちる。

対象商品 : 61740115
2024-05-16
用途: 交通整備、 自転車
その他業種

かなり明るく強い光で赤点滅がするので交通整備にはよさそう。
内側の素材がメッシュでサラサラしているため ズボンの裾にきつく締め直してもずれ落ちてしまう。
自転車用に使おうと思ったが 光が強く赤点滅が視界に入りだめだった。
イベントの交通整備が終われば使わないので、今後はSOSや交通事故、防災時の目印に車に積んでおくことにしました
商品のみで取説がないため、何時間連続使用できるか不明。 仕様や取説がなかったので 星1つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする