桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ

桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ - 桐山製作所桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ - 桐山製作所

耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。

材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280内容量1台
注意
※点検・検査サービスとは、出荷時もしくはお客様の現場で、制御関係(庫内実測温度等)や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量
電気容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060119SH-01Φ155×105mm100mL140W1-1068-01
66,000
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
62060128SH-02Φ170×125mm200mL210W1-1068-02
68,000
67,980
74,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
62060137SH-03Φ175×140mm300mL210W1-1068-03
69,000
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
62060146SH-05Φ195×155mm500mL280W1-1068-04
78,000
77,980
85,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
62060155SH-1Φ220×170mm1000mL350W1-1068-05
88,000
87,980
96,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする