曜日別特売

桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ

桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ - 桐山製作所桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ - 桐山製作所

全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。

最高使用温度(℃)280電源AC100V電源コード(m)1材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
アズワン品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060164SH-26001-1068-062000Φ275×200
95,000
94,980
104,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
62060173SH-37501-1068-073000Φ305×215
99,000
98,980
108,878(税込)
53日以内出荷
返品不可
62060189SH-58501-1068-085000Φ340×235
130,000
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする