曜日別特売

マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ

マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ - 大科電器マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ - 大科電器

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。

電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)450電源コード(m)0.25(2Pプラグ)内容量1台
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。※点検・検査サービスとは、出荷時もしくはお客様の現場で、制御関係(庫内実測温度等)や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
電気容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060277GB-3450200W3001-162-04
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62060268GB-2450180W2001-162-03
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62060286GB-5450250W5001-162-05
21,800
取扱い終了
代替品有
62060295GB-10450400W10001-162-06
25,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62060268GB-209191174GB-2GB-2 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191174マントルヒーター(ビーカー用)大科電器1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
62060286GB-509191192GB-5GB-5 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191192マントルヒーター(ビーカー用)大科電器1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました。
62060295GB-1009191201GB-10GB-10 マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器 09191201マントルヒーター(ビーカー用)大科電器1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする