アサヒ理化製作所
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様
温度コントローラー 定置式
サイズ
150×200×80mm
制御方式
定置制御
電気容量
AC100V 15A
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
0~1200
アズワン品番
1-3018-16
温度設定単位
1℃単位
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061738
AGC-S
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください