アサヒ理化製作所
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様
温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ
320×300×115mm
制御方式
定置制御
電気容量
AC100V 15A
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
0~1200
アズワン品番
1-3018-17
温度設定単位
1℃単位
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061747
AGC-N
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください