曜日別特売

水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ

水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ - アズワン水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ - アズワン水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ - アズワン

PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!

材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42内容量1台
注意
※1( ) 突起部含む
※スノコは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061984OB-250K
108,000
107,000
117,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする