曜日別特売

恒温スターラーバス 点検検査書付

恒温スターラーバス 点検検査書付 - アズワン恒温スターラーバス 点検検査書付 - アズワン

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。

質量(kg)13槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個ヒーター(W)1000温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)外寸法(mm)400×422×314温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21-22撹拌方式噴流撹拌方式内容量1台
注意
※スターラーを追加する場合はマグネチックスターラー(OCTOPUS)S-1(1-4609-25)をご購入ください。
※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062097KS-1X
250,000
249,000
273,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする