アズワン
エコノミー恒温水槽 点検検査書付
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)
約520×390×175
材質
水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)
室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌
噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)
1
本体質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 11A
内容量
1台
注意
※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
温度調節精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062273
ED-2X
約85×405×270
±1℃(コントローラー単体での性能)
¥
165,000
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62062298
EA-1X
約85×395×230
±2℃
¥
125,000
¥
124,000
¥
136,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください