粉体計量用ドラフト 手窓付

粉体計量用ドラフト 手窓付 - アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 - アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 - アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 - アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 - アズワン

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!

仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)内容量1台
注意
※1
※排気ユニット背面取付時奥行:568mm
※抗ガン剤の調整作業には使用できません。
※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063278FKD-600ADWC
168,000
167,000
183,700(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする