カートン
DSZシリーズ実体顕微鏡
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
339.5
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
作動距離(mm)
90
照明
落射照明丸形蛍光灯(15W)
ステージプレート
208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)
接眼レンズ
DSW10×(実視野: 23)
対物レンズ
1×~4.4×(ズーム比4.4)
アズワン品番
1-6639-11
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62063594
DSZ-44PF15-260
¥
229,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください