曜日別特売

イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ

イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ - Thermo Scientific Nunc

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。

材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプ0.2μmフィルター
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
使用容量(mL)
培養面積(cm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620641881563671箱(20セット×10個)707251-7365-02
71,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
620642061564991箱(20セット×5個)26025751-7365-04
57,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
620642241599101箱(6セット×5個)660551751-7365-06
38,900
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
620642491599341箱(6セット×5個)800702251-7365-08
38,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする