ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し
付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド
ポート数4
外径(Φmm)(接続チューブ) 6
アズワン品番1-7405-03
内容量1個
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07