曜日別特売

ドライブロックバス THBシリーズ

ドライブロックバス THBシリーズ - アズワンドライブロックバス THBシリーズ - アズワンドライブロックバス THBシリーズ - アズワンドライブロックバス THBシリーズ - アズワン

プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。

使用温度範囲(℃)室温+5~200温度分布2.0℃(at 200℃)温度制御方式PID制御・SSR出力プログラム機能16ステップ・4パターン時間設定0分~99時間59分分解能(温度/時間)1℃/1分内容量1台
注意
※本体にアルミブロックは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
温度調節精度(℃)
最高温度到達時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064319THB-11-7554-31240×330×139±0.3℃(at 200℃・Φ16.5アルミブロックにて)約35分
119,000
118,000
129,800(税込)
翌々日出荷
62064328THB-21-7554-32350×330×139±0.5℃(at 200℃・Φ16.5アルミブロックにて)約40分
133,000
132,000
145,200(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする