曜日別特売

プログラム管状電気炉 TMFシリーズ

プログラム管状電気炉 TMFシリーズ - アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズ - アズワン

常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。

材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6内容量1台
注意
※炉心管は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064337TMF-500N
398,000
397,000
436,700(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする