卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ

卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ - シシド静電気

HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。

付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62065283BF-X2ME
61,000
60,980
67,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする