カスガ(KASUGA)
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様
エアー消費量: 30~240L/min(ANR)
質量(g)
約270
オゾン発生量
0.02ppm以下
使用エアー圧力(MPa)
0.05~0.60
イオン生成方式
高周波コロナ放電式
入力電源
AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)
放電電極針
タングステン
サイズ(mm)
166×122×34
アズワン品番
1-9909-22
内容量
1個
注意
※コンプレッサーは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066595
GH-05L
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください