アズワン
実体顕微鏡用LED照明装置
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)
(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)
内径×外径(Φmm)
(照明部)60.5×93.5
出力電圧
DC12.8V(MAX)
定格入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
出力電流(mA)
280
照度(Lx)
(最大) 25000
アズワン品番
1-9940-01
光量調節(%)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066638
MIC-199
¥
35,000
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください