カルチャーボトル CBシリーズ

カルチャーボトル CBシリーズ - アズワン

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。

材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)寸法(mm)Φ80×102タイプパッキン無し口外径(Φmm)70アズワン品番2-086-01内容量1ケース(10個)
注意
※オートクレーブによる滅菌処理時は、キャップネジを緩めて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066683CB-1
4,750
4,740
5,214(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする