Rocker
ドライバス 本体
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様
本体(2ブロック用)
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ・アース線付き)
温度制御
(精度) ±0.2℃
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
240
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~150
アズワン品番
2-2007-22
タイマー
1分~99時間59分
温度設定単位
0.1℃
安全機能
170℃過熱時電源OFF
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066909
Sahara320
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください