カスガ(KASUGA)
デジタル静電電位測定器
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様
測定距離検出: 超音波自動測定方式
測定範囲
(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20
質量(g)
約170
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度
±10%
アナログ出力
0~±500mV(Highレンジのみ)
機能
メモリ/呼び出し・スリープモード
メモリー
最大20点
測定モード
連続測定またはピークホールド
アズワン品番
2-2502-01
測定基準
(距離) High/100mm、Low/50mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066918
KSD-1000
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください