アズワン
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズ
WF10×
サイズ
170×115×330mm
質量(kg)
1.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
総合倍率
電源(V)
ステージ寸法(mm)
眼幅調整範囲(mm)
電源
対物レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067916
ST30RDL-LED(10~20×)
2-4074-13
10×・20×
-
Φ95 (すりガラス)
55~75(作動距離)90
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
1×・2×
¥
50,000
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌々日出荷
62067925
ST30RDL-LED(20~40×)
2-4074-14
20×・40×
AC100 50/60Hz 3Pプラグ
Φ95すりガラス
55~75 (作動距離)90
-
-
¥
50,000
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください