アトー
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質
本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金
寸法(mm)
165×98×134
容量(mL)
(緩衝液) 450~650
質量(g)
900(ダミープレート含・泳動プレート除く)
方式
装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化
商品構成
本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚
アズワン品番
2-5400-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068467
2322197/WSE-1165
¥
103,000
¥
102,999
¥
113,299
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください