ナディック
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
線幅(mm)
0.006~0.008
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
目盛(mm)
精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068519
NHW-07
2-5607-07
スクエアゲージ
1.10~2.14
(図形) ±0.004以内(寸法値は線幅中心)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
62068528
NHW-23(white)
2-5607-08
サークルゲージ
Φ1.10~2.14
(図形) ±0.004以内(〇寸法値は線の内径基準)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください