アズワン
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質
SUS304
槽内寸法(mm)
約500×300×150
本体寸法(mm)
約95×405×265
安全装置
液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
温度調節精度
±1℃(コントローラー単体での性能)
温度調節
PID制御
ヒーター容量(W)
800
温度設定範囲(℃)
室温+10~180
アズワン品番
2-7904-21
槽内撹拌
プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)
約540×335×215
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069325
EO-2X
¥
164,000
¥
163,000
¥
179,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください