オイルバススターラー OBSシリーズ
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
回転数100~1200rpm
タイマー時間0~99時間59分
外寸法(mm)260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)室温+5~250
アズワン品番2-7939-22
温度調節精度(℃)±2℃
内容量1台
注意
※スノコは付属しておりません。※試料を直接撹拌する際にはスノコを使用せずにΦ100mm以下の容器をご使用ください。
※1( )突起部含む
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07