曜日別特売

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイプベント培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-07内容量1箱(5セット×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069928VTC-F225V950
13,200
13,100
14,410(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする