VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様
ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5
材質
本体/PS、キャップ/PP
容量(mL)
950
キャップタイプ
プラグシール
培養面積(cm
2
)
225
アズワン品番
2-8589-08
内容量
1箱(5セット×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069937
VTC-F225P
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000