曜日別特売

食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト

食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト - プリマハム

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。

検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm内容量1箱(1セット)
注意
※保存方法:1~30℃(室温)※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070025056213テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50mL×2本2-8970-01
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070034056509テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50mL×2本、検出液(凍結乾燥品)×20本2-8970-02
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070043055942テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50mL×2本2-8970-03
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
62070059055971テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50mL×2本2-8970-04
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070147054147テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25mL×1本2-9027-01
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070156054150テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25mL×1本、検出液(凍結乾燥品)×5本2-9027-02
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070165054192テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25mL×1本2-9027-03
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070174054231テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25mL×1本2-9027-04
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62070183054590テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、検体希釈液(10倍濃縮)25mL×1本2-9027-05
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62070068055984テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×20本、検体希釈液(10倍濃縮)50mL×2本2-8970-05
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6207018305459062074837027868054590 アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用 プリマハム 62074837アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用プリマハム1箱(20本)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする