アズワン
卓上型ドラフト
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容
ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質
本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
93/110W
風量(m
3
/min)
6.7/5.8
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)
800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番
3-4060-01
静圧(kPa)
0.36/0.5
内容量
1セット
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070865
横型セット
¥
173,000
¥
172,000
¥
189,200
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください