伊那食品工業
培養用高品質寒天 BAシリーズ
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%
内容量(g)
500
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5
粘度
7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)
≦20.0
融点(℃)
86.0±2.0
アズワン品番
3-4920-01
灰分
≦2.0%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070935
BA-10
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください