伊那食品工業
培養用高品質寒天 BAシリーズ
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
粘度
7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)
≦12.0
融点(℃)
91.0±2.0
灰分
≦1.5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070944
BA-30
100
3-4920-02
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
62070953
BA-30
500
3-4920-03
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください