伊那食品工業
培養用高品質寒天 BAシリーズ
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)
≦12.0
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度
7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)
86.0±1.0
灰分
≦4.0%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070969
BA-70
3-4920-04
100
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62070978
BA-70
3-4920-05
500
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください