アズワン
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様
内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き
付属品
USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD
寸法(mm)
180×180×80
質量(g)
約700
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R) 8/8.1/10
インターフェイス
USB2.0
フレームレート
30fps
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大解像度
画素数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071967
MIC-139R
1280×1024
130万画素
3-6359-11
¥
41,000
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
翌々日出荷
62071976
MIC-140R
1920×1080
200万画素
3-6359-12
¥
62,000
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください