野中理化器製作所
ジャーテスター SFシリーズ
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~300
撹拌容量(mL)
最大2000
回転制御
フィードバックコントロール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
アズワン品番
掛数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072089
SF4
AC200 50/60Hz
3-697-11
4連
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
62072098
SF6
AC220 50/60Hz
3-697-12
6連
¥
325,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください