曜日別特売

ホットプレート 600℃タイプ

ホットプレート 600℃タイプ - MSAファクトリーホットプレート 600℃タイプ - MSAファクトリー
最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
プレート寸法(mm)
電気容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62072283PA6008280×804003-7074-43
182,000
179,800
197,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62072299PA60103100×1004003-7074-44
210,000
199,800
219,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62072308PA60156150×15015003-7074-45
227,000
219,800
241,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
62072317PA6015-WP8150×15015003-7074-47
245,000
239,800
263,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする