ハヤノ産業
電動駆動式ターンテーブル
商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
材質
回転数
最大積載量(kg)
質量(kg)
電源(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072439
NSⅡ-420
3-7460-01
Φ420×99
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、天板/MDF
1.3rpm(1回転40秒)
20
6
-
AC100V 50/60Hz
¥
79,200
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62072448
NSⅡ-520
3-7460-02
Φ520×99
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、天板/MDF
1.3rpm(1回転40秒)
20
6
-
AC100V 50/60Hz
¥
83,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62072457
CTTⅡ-420
3-7460-03
Φ420×99
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、天板/MDF
1.3rpm(1回転40秒)
20
6.5
AC100 50/60Hz
-
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62072466
RTTⅡ
3-7460-04
Φ365×180
PVC(塩化ビニル樹脂)
0~16回転(1分間/可変)
30
10
-
AC100V 50/60Hz
¥
392,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62072475
RTTⅡ
3-7460-05
Φ365×180
PVC(塩化ビニル樹脂)
0~16回転(1分間/可変)
30
10
AC100 50/60Hz
-
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください