ライスター・テクノロジーズ
熱風機
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)
60~650
温度設定単位
5℃
風量
100~300L/min
寸法(mm)
(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
3m
質量(kg)
1.2(電源コード・プラグ除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072536
ミストラル6システム
3-7642-01
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
62072545
-
3-7642-11
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
62072554
-
3-7642-12
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください