ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ

ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ - PROQUALITA

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。

仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18容量(mL)(バイアル) 20キャップ色シルバーアズワン品番3-9253-01内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620733586904-80000
24,840
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする