LLG Labware
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様
キャップ規格: 9-425
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ11.6×32
容量(mL)
0.3
アズワン品番
3-9525-03
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073604
4008252
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください