簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ

簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ - バンドー化学

異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。パソコンとフリーソフトを併用することで、検出した異物の個数とサイズを簡易に短時間(1分程度)で定量化できます。定量化したデータを簡易に統計化してご使用いただけます。

仕様イメージサイズ: 3673.6μ(H)×2738.4μ(V)、最少確認径: 20μm寸法(mm)172×260×132質量(g)約950電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大解像度2592×1944ピクセル撮像素子有効画素数500万画素CMOSセンサー画像サイズ2592×1944アズワン品番4-1315-01インターフェイスUSB2.0視野領域幅(mm)100×75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62074986BANDO DEC-20
385,000
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする