MSAファクトリー
ホットプレート 温度コントローラー付き PA10005シリーズ
最高温度(℃)
1000
材質
(プレート) 耐熱合金
寸法(mm)
50×50
センサー
K熱電対
電源
AC100V 50/60Hz 1000W
電源コード(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075178
PA10005-PCC10A
195×118×54
2.3
¥
726,000
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
62075187
PA10005-CC-PCC10A
360×250×210
10.4
¥
769,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください