MSAファクトリー
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質
(プレート) アルミニウム
最高温度(℃)
400(使用時)
ポート
ワンタッチ継ぎ手Φ6mm
電源コード(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
電源(V)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075196
PH-222-50-PCC-10A
4-1353-01
(プレート) 50×50
100 1.6A
(チャンバー内) 20
¥
621,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
62075205
PH-222-100-PCC-10A
4-1353-02
(プレート) 100×100
100 4A
(チャンバー内) 17
¥
779,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください