MSAファクトリー
顕微鏡用ヒートステージ 流量計付コントローラー仕様 PN-121シリーズ ガスパージ機能付
ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質
(プレート) アルミニウム
寸法(mm)
(ホットプレート) 60×34
最高温度(℃)
200
温度精度
±2%
寸法(Φmm)
(ガス導入部) 4
電源
AC100V 100W
電源コード
2m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62075214
PN-121-PCC10A-FL
4-1354-01
¥
504,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
62075223
PN-121D-PCC10A-FL
4-1354-02
¥
548,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください